Beli meja bengkel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Side Table (Meja Kerja Portabel)
    Mulai

    Rp4.399.900

    TRUSCO Side Table (Meja Kerja Portabel)
    Deskripsi:
    -A popularization type pursuing low costs.
    atribut:
    • Top Board Material: PVC Decoration
    • Main Body Materials: Steel
  2. KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp7.199.900

  3. SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp12.999.900

    SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)
    Deskripsi:
    - M, U, S and T worktop are bonded to 50mm thick High Density Fiberboard (HDF)- Size of worktop is customizable on order- All surfaces in worktop range are compatible with a bench vice- Heat resitance worktops can withstand temperatures up to 180°C)- Attrition tested to a wear speed of 800 rev/min
    atribut:
    • Optional Worktops: Impact-resistant PVC, 304/A2 Stainless Steel, Wood, Reinforced Thermosetting-resin
  4. TRUSCO Light-Duty Workbench (Meja Kerja)
    Mulai

    Rp7.199.900

    TRUSCO Light-Duty Workbench (Meja Kerja)
    Deskripsi:
    Equipped with a thin type 1-stage drawer suitable for storing documents, etc.
    atribut:
    • Equal Load (kg): 300
    • WxDxH (mm): 900 x 600 x 740
  5. TRUSCO Light-Duty Workbench-Basic Type (Meja Dapur)
    Mulai

    Rp5.399.900

    TRUSCO Light-Duty Workbench-Basic Type (Meja Dapur)
    atribut:
    • Height(mm): 740
    • Top Board Material: PVC Decoration
  6. Non Brand Work Bench (Meja Bengkel)
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.599.900

    Non Brand Work Bench (Meja Bengkel)
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1565x766x800
    • Static Capacity (kg): 1000
  7. TRUSCO Medium-Duty Workbench (Meja Bengkel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    TRUSCO Medium-Duty Workbench (Meja Bengkel)
    atribut:
    • Depth (mm): 750
    • Lower Shelf: HLT type (1 sheet)
    • Equal Load (kg): 2000
    • Height (mm): 740
    • Top Board Material: Steel
    • Body Material: Steel
    • Color: Green
  8. MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    BARU
    Mulai

    Rp1.599.900

    MUTU Work Table for Kitchen Stainless Steel (Meja Kerja Dapur)
    Deskripsi:
    Horekamall menjual meja kerja dapur . RWT-18DW ini sangat penting untuk dapur manapun. Meja kerja dapur ini memiliki konstruksi stainless steel yang tahan lama yang pasti tahan penggunaan konstan di restoran bervolume tinggi, toko roti, kafetaria atau ruang makan. Setiap meja kerja dapur memiliki permukaan yang datar dan kokoh yang menyediakan ruang sempurna untuk mengiris sayuran, melunakkan daging dan menyelesaikan tugas persiapan makan lainnya.Work table ini mempunyai 3 laci (drawer) dengan dimensi 1800 x 700 x H850 mm
  9. KRISBOW Meja Kerja Bengkel Serbaguna 4in1
    Mulai

    Rp2.399.900

    KRISBOW Meja Kerja Bengkel Serbaguna 4in1
    atribut:
    • Type: Work Table Multipurpose 4In1 Bmp1
  10. KRISBOW Fixed Table Vise (Ragum Meja)
    Mulai

    Rp179.900

    KRISBOW Fixed Table Vise (Ragum Meja)
    Deskripsi:
    Fixed Table Vise 60x40mm adalah alat yang digunakan untuk menjepit benda kerja yang akan dikerjakan sehingga tidak dapat bergerak/tetap pada posisi yang diinginkan. Alat ini mempunyai kemampuan jepit yang dapat diatur sesuai dengan ukuran rahang yang akan digunakan. Pada alat ini terdapat handel yang dapat digunakan dengan cara di putar sehingga rahang dapat bergerak secara linier. Ragum ini mempunyai dimensi 140x125x65mm. Ragum sering digunakan di industri, pabrik atau bengkel.
    atribut:
    • Angle (°): 90
    • Material: Aluminium Alloy
  11. SHUTER Workstation Workbench Desktop (Meja Kerja)
    Mulai

    Rp15.999.900

    SHUTER Workstation Workbench Desktop (Meja Kerja)
    Deskripsi:
    This unique SHUTER wall-mountable workstation (WS series) includes two sets of two-door lockers, a compact workbench, and a heavy-duty cabinet. Split the tool trolley for seperate use or continue to use it as part of the entire set. Other parts can also be shifted around in a modular fashion depending on where you want them and how you need to use them. Add any items in the SHUTER HK hook or HK tool hanger accessories range to increase storage options for tools, parts, and materials. The benchtop is high impact and resists collisions.
    atribut:
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 1200x620x1840
    • Material: Steel
    • Color: Black
Daftar Harga meja bengkel Terbaru November 2026
TRUSCO Side Table (Meja Kerja Portabel)Rp4.399.900
KRISBOW Work Table (Meja Kerja Bengkel)Rp7.199.900
Ezy Stainless Stone Table Workbench (Meja Kerja)Rp6.799.900
FACOM Workbench (Meja Bengkel)Rp22.999.900
KRISBOW Meja Kerja BengkelRp6.699.900
SHUTER Heavy Duty Workbenches (Meja Bengkel)Rp12.999.900
SHUTER Workbenches Ultra Heavy Duty (Meja Bengkel)Rp1.099.900
TRUSCO Light-Duty Workbench (Meja Kerja)Rp7.199.900
TRUSCO Light-Duty Workbench-Basic Type (Meja Dapur)Rp5.399.900
Non Brand Work Bench (Meja Bengkel)Rp6.599.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)